Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Inserto para llave de vaso de 1/2" Unidades métricas, versión hexagonal larga

Llave de vaso de 1/2 pulg. hexagonal métrica larga
LLAVE DE VASO LARGO 1/2"-HEX-SW20

Nº de art. 0712132320
EAN 4038898850182

Precios visibles tras iniciar sesión
Inserto para llave de vaso de 1/2" Unidades métricas, versión hexagonal larga

Nº de art. 0712132320

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Superficie: cromada, pulida/mate

  • Accionamiento: cuadrado interior de 1/2", ranura de cierre de bola

  • Nota: Para cabeza hexagonal

  • POWERDRIV®
Aviso

Apto para uso manual en carracas DIN 3120

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionamiento

1/2 pulgadas

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno

Ancho de llave

20 mm

Longitud (L1)

77 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso (D1)

27,8 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso 2 (D2)

27,8 mm

Superficie

Cromado