Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Inserto para llave de vaso de 1/2" Unidades métricas, versión hexagonal larga

Llave de vaso de 1/2 pulg. hexagonal métrica larga
VASO LARGO ZEBRA HEX.METRI.1/2 LL12

Nº de art. 0712132312

EAN 4038898207856

Precios visibles tras iniciar sesión
Inserto para llave de vaso de 1/2" Unidades métricas, versión hexagonal larga

Nº de art. 0712132312

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Superficie: cromada, pulida/mate

  • Accionamiento: cuadrado interior de 1/2", ranura de cierre de bola

  • Nota: Para cabeza hexagonal

  • POWERDRIV®
Aviso

Apto para uso manual en carracas DIN 3120

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionamiento

1/2 pulgadas

Ancho de llave

12 mm

Longitud (L1)

77 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso (D1)

17,9 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso 2 (D2)

21,8 mm

Profundidad de la llave de vaso (t)

25 mm

Superficie

Cromado