Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Inserto para llave de vaso de 1/2" Unidades métricas, versión hexagonal larga

VASO LARGO ZEBRA HEX.METRI.1/2 LL23

Nº de art. 0712132323

EAN 4038898850205

Precios visibles tras iniciar sesión
Inserto para llave de vaso de 1/2" Unidades métricas, versión hexagonal larga

Nº de art. 0712132323

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Superficie: cromada, pulida/mate

  • Accionamiento: cuadrado interior de 1/2", ranura de cierre de bola

  • Nota: Para cabeza hexagonal

  • POWERDRIV®
Aviso

Apto para uso manual en carracas DIN 3120

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionamiento

1/2 pulgadas

Tipo de punta

Para hexágono exterior

Ancho de llave

23 mm

Longitud (L1)

77 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso (D1)

31,2 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso 2 (D2)

27 mm

Profundidad de la llave de vaso (t)

35,5 mm

Material

Acero

Superficie

Cromado