Inserto para llave de vaso de impacto de 1/2 pulgadas Versión hexagonal, métrica, larga
Llave de vaso de impacto 1/2 pulg. TX inter. larga
LLAVE SOCKET 1/2 IN HEX LONG WS19
Nº de art. 071421 191
EAN 4062856954964
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Se adapta a todos los atornilladores eléctricos y neumáticos convencionales
- Norma: Cuadradillo exterior conforme a DIN 3121
- Diseño: forjado, bruñido
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Accionamiento | 1/2 pulgadas |
Tipo de accionamiento | Cuadrado interno |
Ancho de llave | 19 mm |
Tipo de punta | Para hexágono exterior |
Longitud (L1) | 78 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso (D1) | 28 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso 2 (D2) | 29,8 mm |
Profundidad de la llave de vaso (t) | 16 mm |
Material | Acero |
Superficie | Fosfatado |