Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Inserto para llave de vaso de impacto de 1 pulg. Versión hexagonal, métrica, larga

VASO DE IMPACTO 1" LARGO 32MM

Nº de art. 071410 321

EAN 4062856955138

Precios visibles tras iniciar sesión
Inserto para llave de vaso de impacto de 1 pulg. Versión hexagonal, métrica, larga

Nº de art. 071410 321

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Se adapta a todos los destornilladores eléctricos y de aire comprimido convencionales

  • Norma: Cuadradillo exterior conforme a DIN 3121

  • Diseño: forjado, bruñido
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionamiento

1 inch

Ancho de llave

32 mm

Longitud (L1)

90 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso (D1)

52 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso 2 (D2)

54 mm

Profundidad de la llave de vaso (t)

18 mm