Inserto para llave de vaso de impacto de 1 pulg. Versión hexagonal, métrica, larga
Llave de vaso impacto 1 pulg. met., hexag. larga
VASO DE IMPACTO 1" LARGO 36MM
Nº de art. 071410 361
EAN 4062856955152
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Se adapta a todos los destornilladores eléctricos y de aire comprimido convencionales
- Norma: Cuadradillo exterior conforme a DIN 3121
- Diseño: forjado, bruñido
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Accionamiento | 1 inch |
Ancho de llave | 36 mm |
Longitud (L1) | 92 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso (D1) | 56 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso 2 (D2) | 54 mm |
Profundidad de la llave de vaso (t) | 20 mm |