Inserto para llave de vaso de impacto de 3/4 pulg.
Llave de vaso de impacto 3/2 pulg. TX inter. larga
TUBO-IMPACTO-3/4-LARGO-SW36MM
Nº de art.
071414 16
EAN 4011231710961
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hexagonal, métrica, larga
- Se adapta a todos los destornilladores eléctricos y de aire comprimido convencionales
- Norma: Cuadradillo exterior conforme a DIN 3121
- Diseño: forjado, bruñido
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Accionamiento | 3/4 pulgada |
Ancho de llave | 36 mm |
Longitud (L1) | 90 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso (D1) | 54 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso 2 (D2) | 44 mm |
Profundidad de la llave de vaso (t) | 20 mm |