Joint bolt clamp W4 REDSTRIPE
Joint bolt clamp W4 REDSTRIPE
Nº de art. 0537419234
EAN 4068362347320
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
The V Band Hose Clamp offers quick installation with its durable stainless steel construction, ensuring long-lasting performance. Its hexagon drive type allows for easy and efficient tightening, while being RoHS-compliant guarantees safety and environmental responsibility.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Material de la banda de abrazadera | Acero inoxidable |
Superficie de la banda de abrazadera | Natural |
Material del tornillo | Acero inoxidable |
Superficie del tornillo | Natural |
Rango de agarre mínimo/máximo | 2,75-2,75 in |
Anchura de la banda | 19 mm |
Tipo de accionamiento | Hexágono |
Ancho de llave | 10 mm |
Par de apriete | 9 Nm |
Compatible con RoHS | Sí |