Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Joint bolt clamp W4 REDSTRIPE

Joint bolt clamp W4 REDSTRIPE

Nº de art. 0537422300

EAN 4068362347337

Precios visibles tras iniciar sesión
Joint bolt clamp W4 REDSTRIPE

Nº de art. 0537422300

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 5 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

The V Band Hose Clamp offers quick installation with its durable stainless steel construction, ensuring long-lasting performance. Its hexagon drive type allows for easy and efficient tightening, while being RoHS-compliant guarantees safety and environmental responsibility.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material de la banda de abrazadera

Acero inoxidable

Superficie de la banda de abrazadera

Natural

Material del tornillo

Acero inoxidable

Superficie del tornillo

Natural

Rango de agarre mínimo/máximo

3-3 in

Anchura de la banda

22 mm

Tipo de accionamiento

Hexágono

Ancho de llave

13 mm

Par de apriete

17 Nm

Compatible con RoHS