Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Juego de dados de impacto hexagonales 1" + 3/4" milimétricos, 26 piezas

Set dados de impacto 1 pulg. + 3/4 pulg. 25 pz.
JUEGO DADOS IMPACTO 25 PIEZAS 1" Y 3/4"

Nº de art. 0714130134

EAN 4099618824227

Precios visibles tras iniciar sesión
Juego de dados de impacto hexagonales 1" + 3/4" milimétricos, 26 piezas

Nº de art. 0714130134

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Dados de impacto hexagonales de gran resistencia y de alto rendimiento, ideales para aplicaciones industriales y automotrices. Su diseño asegura un ajuste preciso, minimiza deslizamientos y soporta altos niveles de torque.
  • Fabricados en acero al cromo molibdeno.

  • Tratamiento térmico que roporciona mayor resistencia al desgaste.

  • Revestimiento especial fosfatado, para proteger contra la corrosión.

  • Diseño de 6 puntas para un mejor agarre.

  • Mayor resistencia al desgaste, soportando impactos intensos y torsión elevada.

  • Diseño de Pared Gruesa para soportar esfuerzos mecánicos sin deformarse.

  • Diseñados para usarse con llaves de impacto neumáticas, eléctricas o manuales.

  • Variedad de medidas en un solo estuche.


Contenido:


- 17 dados de 3/4": 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 41, 46 y 50 mm.


- 3 dados de 1": 55, 60 y 65 mm.


- 1 cricket de 3/4".


- 1 barra deslizante de 3/4", longitud: 500 mm.


- 1 adaptador de 3/4" a 1".


- 1 articulación de 3/4", ángulo de 180°.


- 2 extensiones de 3/4": 220 mm y 480 mm.

Aviso

No dejar expuestos a la humedad o contacto con agua, para evitar oxidación y deterioro.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Ideal para tuercas, birlos y tornillos de camiones, asi como para la industria.

  • Vulcanizadoras.

  • Muelles.

  • Concesionarios.

  • Industrial.

  • Talleres de frenos.