Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Jump starter A160 REDSTRIPE

Jump starter A160 REDSTRIPE
JUMP-STARTER-A160-12V-160A-TYRINFL-BV
REDSTRIPE

Nº de art. 0772599750
EAN 4065746397575

Precios visibles tras iniciar sesión
Jump starter A160 REDSTRIPE

Nº de art. 0772599750

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

12V / 750A portable power solution for your vehicle emergencies and outdoor adventures! Our Built-in 12V 7Ah Rechargeable Lead Acid Battery Jump Starter is designed to deliver unparalleled performance and convenience
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensión nominal mínima/máxima

100 / 240 V

Se puede utilizar para la cilindrada máxima

7 l

Batería recargable/capacidad de la batería

7 Ah

Corriente máxima

750 A

Corriente nominal

750 A

Sección transversal del hilo

10 mm²

Anchura x altura x profundidad

170 x 200 x 220 mm

Tipo de batería recargable/batería

Polímero de litio

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds

Material de la carcasa

ABS

Color

Rojo

Sección transversal del cable

10 mm²

Longitud (cable de carga de la batería con terminales)

490 mm