Jump starter A400 REDSTRIPE
Jump starter A400 REDSTRIPE
JUMP-STARTER-A400-12V-400A-TYRINFL-BV
REDSTRIPE
Nº de art.
0772599125
EAN 4065746397605
Precios visibles tras iniciar sesión

Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
12V / 1250A portable power solution for your vehicle emergencies and outdoor adventures! Our Built-in 12V 18Ah Rechargeable Lead Acid Battery Jump Starter is designed to deliver unparalleled performance and convenience
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Tensión nominal mínima/máxima | 220 / 240 V |
Se puede utilizar para la cilindrada máxima | 18 l |
Batería recargable/capacidad de la batería | 18 Ah |
Corriente máxima | 1250 A |
Corriente nominal | 1250 A |
Sección transversal del hilo | 10 mm² |
Anchura x altura x profundidad | 245 x 295 x 283 mm |
Tipo de batería recargable/batería | Polímero de litio |
Número de las baterías recargables/baterías | 1 Uds |
Material de la carcasa | ABS |
Color | Rojo |
Sección transversal del cable | 10 mm² |
Longitud (cable de carga de la batería con terminales) | 590 mm |