Jump starter L200 REDSTRIPE
Jump starter L200 REDSTRIPE
JUMP-STARTER-L200-12V-200A-BV
REDSTRIPE
Nº de art.
0772599203
EAN 4065746397582
Precios visibles tras iniciar sesión

Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
10’000 mAH Li-Ion light weighted but powerful portable lithium-ion battery jump starter pack to instantly jump start your battery vehicle
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Tensión nominal mínima/máxima | 100 / 240 V |
Se puede utilizar para la cilindrada máxima | 3 l |
Batería recargable/capacidad de la batería | 8000 mAh |
Corriente máxima | 400 A |
Corriente nominal | 200 A/CA |
Sección transversal del hilo | 10 mm² |
Anchura x altura x profundidad | 76 x 164 x 34 mm |
Tipo de batería recargable/batería | Polímero de litio |
Número de las baterías recargables/baterías | 1 Uds |
Material de la carcasa | ABS |
Color | Rojo |
Sección transversal del cable | 10 mm² |
Longitud (cable de carga de la batería con terminales) | 250 mm |