Jump starter L350 REDSTRIPE
Jump starter L350 REDSTRIPE
JUMP-STARTER-L350-12V-350A-BV
REDSTRIPE
Nº de art.
0772599501
EAN 4065746397599
Precios visibles tras iniciar sesión

Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
12V Li-Ion light weighted but powerful portable lithium-ion battery jump starter pack to instantly jump start your battery vehicle
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Tensión nominal mínima/máxima | 100 / 240 V |
Se puede utilizar para la cilindrada máxima | 15000 l |
Batería recargable/capacidad de la batería | 15000 mAh |
Corriente máxima | 600 A |
Corriente nominal | 350 A |
Sección transversal del hilo | 10 mm² |
Anchura x altura x profundidad | 90 x 226 x 34 mm |
Tipo de batería recargable/batería | Polímero de litio |
Número de las baterías recargables/baterías | 3 Uds |
Material de la carcasa | ABS |
Color | Rojo |
Sección transversal del cable | 10 mm² |
Longitud (cable de carga de la batería con terminales) | 250 mm |