Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

LIMPIADOR DE MANOS INDUSTRIAL CLASSIC

Limpiador para manos industrial CLASSIC
LIMPIADOR DE MANOS INDUSTRIAL 4L

Nº de art. 089390020

EAN 4099618399411

Precios visibles tras iniciar sesión
LIMPIADOR DE MANOS INDUSTRIAL CLASSIC

Nº de art. 089390020

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Un limpiador de manos industrial altamente eficaz formulado con abrasivos naturales de perlita, que ofrece una excelente biodegradabilidad y propiedades respetuosas con el medioambiente.
Potente rendimiento de limpieza
• Elimina fácilmente la suciedad persistente, el aceite, la grasa, la tinta, el alquitrán, y tinta con abrasivos de perlita natural.
• Jabón y limpiador de manos sin álcalis con humectante y agradable fragancia a naranja y cítricos.
• pH-neutro
• Sin disolventes ni silicona
Respetuoso del medioambiente
• Muy biodegradable
• Libre de microplásticos
• No obstruye las tuberías.
Fácil de usar
• No obstruye tuberías, lo que permite utilizarlo sin estrés.
AvisoSi se usa demasiado limpiador de manos o una cantidad de agua insuficiente (o ninguna) al lavarse, podría producirse irritación de la piel en algunos.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicaciónEste producto es adecuado para limpiar las manos sucias durante el trabajo en entornos industriales, como el mantenimiento de automóviles, la metalurgia y los sectores del petróleo y el metal.
Instrucciones1. Aplique una cantidad adecuada (aprox. 3 ml) de limpiador de manos a las manos secas o húmedas y frote a fondo.
2. Seguidamente, enjuáguese bien con agua y séquese las manos.
3. Repita el proceso si es necesario.

Contenido

4 l

Olor/fragancia

Cítricos

Color

Blanco grisáceo

Rendimiento (sistema de puntos)

4 de 5 puntos

Valor de pH

8,3

Período de uso tras la apertura

12 mes

Sin silicona