LLAVE AJUSTABLE
Llave fija de una boca ajustable REDSTRIPE
LLAVE INGLESA 0-34MM X L:300MM REDSTRIPE

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Acero al cromo vanadio
El elevado par de apriete habitual que se exige para apretar / aflojar pernos y tuercas de gran diámetro conlleva la necesidad de un acero muy resistente. La aleación de cromo-vanadio (mezcla de dos o más metales) mejora la resistencia a la oxidación y proporciona resistencia y dureza adicionales en operaciones difíciles.
Mango antideslizante
La herramienta está recubierta con una gruesa capa de cromo mate texturizado que ofrece un agarre agradable y resistente. También proporciona una resistencia extra a aceites, grasas, suciedad y otras sustancias agresivas habituales en talleres y obras de construcción, como el cemento y los disolventes de la pintura que podrían atacar la superficie y provocar corrosión.
Diseño bien equilibrado
Ofrece una boca cónica junto con una estructura gruesa, lo que las hace idóneas para trabajar en espacios reducidos, como debajo del fregadero o detrás del inodoro, algo que forma parte del trabajo diario de fontaneros y reparadores, por ejemplo.
Escala de doble precisión
En un lado de la llave se muestran las medidas SAE (Sociedad de Ingenieros de Automoción) en fracciones de pulgada, algo muy importante sobre todo en el segmento de la automoción, donde las medidas imperiales son muy populares. En el otro lado encontramos una regla métrica.
Ángulo de la boca de 22,5 grados
Permite un mayor rango de movimiento en espacios cerrados volteando la llave mientras mantiene un agarre seguro sin meneos ni deslizamientos.
Pomo de ajuste de cuatro roscas
También conocido como "moleteado", el pomo de ajuste con un diseño especial de cuatro roscas ayuda a reducir el "meneo" de la boca, que es un problema común pero molesto con muchas llaves ajustables que ofrecen pomos de tres roscas.
Mango ancho
Facilita el agarre firme y ayuda a aplicar más par de apriete.
Listo para vender
El orificio de la parte inferior permite su colocación inmediata a los comercios minoristas. Funciona como orificio para cordón para facilitar el transporte, la sujeción cuando se trabaja en altura o el almacenamiento.
Hojas de datos(X)
Ancho de llave máximo (A) | 32 mm |
Longitud (L) | 300 mm |
Dimensión externa máxima de la cabeza de llave (B) | 90 mm |
Grosor de las mordazas (T) | 12 mm |
Grosor (S) | 20 mm |