LLAVE ALLEN TX (TX) CON ORIFICIO - ACERO S2
LLAVE-ALLEN-TX40-ORIF-L124
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hoja de acero S2
S2 significa aleación de acero (sustancia formada por la combinación de dos o más metales). En comparación con los metales puros, las aleaciones tienen mejores propiedades, como la resistencia a los golpes. El acero S2 dota a la herramienta de una hoja difícil de romper, pero lo suficientemente flexible para resistir la torsión (movimiento de giro).
Mango antideslizante
La hoja está recubierta con una gruesa capa de cromo mate texturizado que ofrece un agarre agradable y resistente. También proporciona una resistencia extra a aceites, grasas, suciedad y otras sustancias agresivas habituales en talleres y obras de construcción, como el cemento y los disolventes de la pintura que podrían atacar la superficie y provocar corrosión.
Punta no magnética
No atraerá limaduras ni virutas metálicas, que podrían obstruir las roscas o la cabeza del tornillo.
Cabeza esférica
Mayor grado de flexibilidad y acceso a espacios más reducidos. Se puede insertar en las fijaciones en varios ángulos distintos al estándar de 90 grados. Útil cuando se trabaja con elementos de fijación que se colocan en espacios estrechos entre paneles.
Hoja de forma hexagonal
Permite alcanzar mayores niveles de par de apriete con la ayuda de una llave o alicate acoplado a la hoja.
Brazo de 90 grados
Acceso especialmente adecuado a elementos de fijación difíciles de alcanzar. Además, el borde biselado, facilita significativamente la rápida fijación de la llave al tornillo (cabeza).
Amplio movimiento angular
Permite una movilidad extrema con un amplio movimiento de hasta 30 grados cuando se trabaja en espacios reducidos o con muy poco espacio libre.
Marcas bien visibles
Permiten una rápida identificación, para escoger sin esfuerzo la herramienta adecuada de una bolsa o maletín de herramientas, ahorrando tiempo y esfuerzos.
Estuche de plástico ligero, compacto y robusto
Perfecto para guardarlo en el bolsillo o echarlo en la bolsa del cinturón de herramientas. Está etiquetado con tamaños grandes y fáciles de leer, como en las varillas, con los tamaños grabados en grande.
Listo para vender
El orificio de la parte superior del estuche permite su colocación inmediata en los comercios minoristas. También funciona como orificio para cordón para facilitar su transporte o sujeción cuando se trabaja en alturas.
Hojas de datos(X)
Tamaño de la punta | TX40 |
Longitud (L) | 124 mm |
Dimensión de tramo largo (L1) | 124 mm |
Dimensión de tramo corto (L2) | 29 mm |
Superficie | Cromado/niquelado |