Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

LLAVE COMBINADA – ACODADA

Llave combinada acodada REDSTRIPE
LLAVE COMBINADA ACODADA 36MM

Nº de art. 575411136

EAN 4065746756983

Precios visibles tras iniciar sesión
LLAVE COMBINADA – ACODADA

Nº de art. 575411136

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Su diseño robusto, con una construcción de acero endurecido, garantiza su resistencia en aplicaciones duras que exigen un elevado par de apriete. La combinación de diferentes diseños (boca abierta y anillo) de los extremos ofrece versatilidad para una amplia variedad de aplicaciones, satisfaciendo las demandas más rigurosas de las tareas de mantenimiento y montaje en los campos de la automoción, la industria y la construcción.

Acero al cromo vanadio


El elevado par de apriete habitual que se exige para apretar/aflojar pernos y tuercas de gran diámetro conlleva la necesidad de un acero muy resistente. La aleación al cromo vanadio (mezcla de dos o más metales) mejora la resistencia a la oxidación y proporciona resistencia y dureza adicionales en operaciones difíciles.



Mango antideslizante


La herramienta está revestida con una gruesa capa de cromo mate texturizado que ofrece un agarre agradable y resistente. También proporciona una resistencia extra a aceites, grasas, suciedad y otras sustancias agresivas habituales en talleres y obras de construcción, como el cemento y los disolventes de la pintura que podrían atacar la superficie y provocar corrosión.



Cabezal en ángulo de 15 grados (extremo abierto)


Permite un aumento del movimiento que crea un arco de giro mayor cuando hay restricción de espacio.



Cabezal acodado (extremo de anillo)


Permite aumentar el alcance cuando hay restricción de espacio.



Marcas bien visibles


Permiten una rápida identificación, para escoger sin esfuerzo la herramienta adecuada de una bolsa o maletín de herramientas, ahorrando tiempo y esfuerzos.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Ancho de llave

36 mm

Longitud (L)

450 mm

Grosor de anillo (a1)

19,3 mm

Grosor de la garra (a2)

12 mm

Ancho de las mordazas (exteriores) (b1)

74 mm

Diámetro externo del anillo (d)

52 mm

Material

Acero al cromo-vanadio

Superficie

Cromado/niquelado

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas