LLAVE ESTRELLA DOBLE
Set llave estrella doble boca métr. 12 p. Red Line
CJTO.LLAVE METRICA DOBLE BOCA 12 PZAS
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versión: unidades métricas, acodada
- Impronta: Hexágono doble
- Norma: DIN 838/DIN 475-2
- Material: acero al cromo vanadio
- Superficie: Cromo mate
Dimensiones exteriores minimizadas; contornos limpios y redondeados y bordes alisados caracterizan su diseño estrecho.
Permite desatornillar uniones profundas de manera óptima gracias a las cabezas de estrella acodadas.
Hojas de datos(X)
Número de piezas en el surtido/juego | 12 Uds |
Ancho de llave | 6 x 7 mm |
LLAVE ESTRELLA ACODADA WS6X7
LLAVE ESTRELLA ACODADA WS8X9
LLAVE ESTRELLA ACODADA WS10X11
LLAVE ESTRELLA ACODADA WS12X13
LLAVE ESTRELLA ACODADA WS14X15
LLAVE ESTRELLA ACODADA WS16X17
LLAVE ESTRELLA ACODADA WS18X19
LLAVE ESTRELLA ACODADA WS20X22
LLAVE ESTRELLA ACODADA WS21X23
LLAVE ESTRELLA ACODADA WS24X27
LLAVE ESTRELLA ACODADA WS30X32
Unidad de embalaje
La unidad de embalaje indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En la parte del catálogo se puede elegir entre diferentes unidades de embalaje cuando aparece un menú de selecciónCuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
Formación del código de producto
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Información sobre precios
Precio por unidad de empaque (UE):El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
Cantidad
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.