Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Lámina de enmascarar plegable de HDPE

Lámina protectora, con dobladillo y tira adhesiva
LÁMINA-PROTECTORA-1,4CMX33M

Nº de art. 0992405140

EAN 4024835253284

Precios visibles tras iniciar sesión
Lámina de enmascarar plegable de HDPE

Nº de art. 0992405140

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Lámina protectora ya plegada, con carga estática y cinta de enmascarar para protección provisional de ventanas, puertas, alféizares, radiadores y mobiliario durante los trabajos de pintura y enyesado.

Lámina de HDPE con borde adherente


  • Ya plegada

  • Relieve ligero

  • Cargada con electricidad estática


El relieve de la película evita el corrimiento de la pintura.



La película se adhiere a la base gracias a la carga estática.

Aviso

Para eliminar cualquier posibilidad de residuos por la cinta, esta se debe retirar inmediatamente después de que se seque la pintura o el barniz. La cinta adhesiva no es resistente a los rayos UV, por lo que no resulta adecuada para aplicaciones en exteriores.

Instrucciones

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y también en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

El concepto de enmascarar rápido y compacto 2 en 1 permite utilizarla a modo de protección provisional de puertas, ventanas, asientos colocados contra ventanales, radiadores y mobiliario durante los trabajos de pintura y enyesado.

Instrucciones

Desenrolle la lámina, fije la cinta adhesiva, corte y despliegue la lámina.

Diseño

Con cinta adhesiva plana de crepé

Material del reverso de la cinta adhesiva

Papel impregnado

Lámina de material de reverso

Polietileno

Base adhesiva

Caucho natural

Color

Transparente (material de película), Chamois (material de base)

Anchura (en posición desenrollada)

140 cm

Anchura (en posición plegada)

20 cm

Longitud del rollo

33 m

Grosor de la cinta adhesiva

140 µm

Grosor de la lámina

10 µm

Fuerza adhesiva en acero (por unidad de longitud)

2,2 N/cm

Alargamiento de ruptura/condiciones

8 % / conforme a DIN EN 14410

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

10 hasta 40 °C

Resistencia a temperatura mín./máx.

0 hasta 50 °C

Resistencia a la humedad

Resistencia ultravioleta

No

Duración de uso máxima

2 d

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / a 20°C y una humedad del 50 %