Lámina de enmascarar plegable de HDPE
ROLLO DE NYLON P/ENMASCARAR 2.66X20M
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Lámina de HDPE con borde adherente
- Ya plegada
- Relieve ligero
- Cargada con electricidad estática
El relieve de la película evita el corrimiento de la pintura.
La película se adhiere a la base gracias a la carga estática.
Para eliminar cualquier posibilidad de residuos por la cinta, esta se debe retirar inmediatamente después de que se seque la pintura o el barniz. La cinta adhesiva no es resistente a los rayos UV, por lo que no resulta adecuada para aplicaciones en exteriores.
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y también en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Hojas de datos(X)
El concepto de enmascarar rápido y compacto 2 en 1 permite utilizarla a modo de protección provisional de puertas, ventanas, asientos colocados contra ventanales, radiadores y mobiliario durante los trabajos de pintura y enyesado.
Desenrolle la lámina, fije la cinta adhesiva, corte y despliegue la lámina.
Diseño | Con cinta adhesiva plana de crepé |
Material del reverso de la cinta adhesiva | Papel impregnado |
Lámina de material de reverso | Polietileno |
Base adhesiva | Caucho natural |
Color | Transparente (material de película), Chamois (material de base) |
Anchura (en posición desenrollada) | 266 cm |
Anchura (en posición plegada) | 20 cm |
Longitud del rollo | 20 m |
Grosor de la cinta adhesiva | 140 µm |
Grosor de la lámina | 10 µm |
Fuerza adhesiva en acero (por unidad de longitud) | 2,2 N/cm |
Alargamiento de ruptura/condiciones | 8 % / conforme a DIN EN 14410 |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | 10 hasta 40 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. | 0 hasta 50 °C |
Resistencia a la humedad | Sí |
Resistencia ultravioleta | No |
Duración de uso máxima | 2 d |
Vida útil desde la producción/condiciones | 12 mes / a 20°C y una humedad del 50 % |