Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Lámina protectora de pintura Würth Mask Pro

Lámina protectora Mask Pro
FILM PROTECTOR PARA AUTO

Nº de art. 0818106408

EAN 4099618039577

Precios visibles tras iniciar sesión
Lámina protectora de pintura Würth Mask Pro

Nº de art. 0818106408

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Lámina protectora transparente a la luz, impermeable a la pintura y evita las manchas, incluso con una ligera humedad residual en el vehículo.

Excelente adherencia de la pintura


Los residuos de pintura y la neblina de pulverización se adhieren a la película. Se eliminan los efectos adversos y el daño a la pintura.



La transparencia permite detectar fácilmente los contornos durante el proceso de corte



Excelente capacidad de corte



Impermeable, resistente al desgarro, no suelta pelusa: no se requiere una segunda funda después del rectificado en húmedo



Sellado a nivel de microporos


  • Impermeabilidad a la pintura 100 % garantizada (sin penetración del color)

  • Sin manchas con ligera humedad residual en el vehículo


Con carga estática


Se adhiere bien al vehículo y evita las inclusiones de polvo.



Para trabajos en caliente de hasta 125°C


Secado por infrarrojos sin problemas.

Aviso

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia. No asumimos responsabilidad alguna por una aplicación específica debido al gran número de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Recubrimiento fiable de vehículos y piezas previo a los trabajos de pintura.

Instrucciones

Enmascare los bordes de la superficie que vaya a pintar con cinta de enmascarar Zebra. Cubra todo el vehículo con Würth Mask Pro (la parte exterior del film está impreso). Corte la lámina en la zona que vaya a pintar con una cuchilla para láminas (siga la trayectoria de la cinta adhesiva con el corte) y, a continuación, fije la lámina en la cinta aplicada previamente con la cinta de enmascarar. Al trabajar en puertas o capós, la lámina que sobresale también puede atascarse detrás de la puerta o debajo del capó.

Material

HDPE - Polietileno de alta densidad

Longitud

125 m

Anchura

4 m

Grosor de la lámina

8 µm

Resistencia a temperatura máxima

120 °C