Lámpara LED a batería para el cuello "manos libres"
LINTERNA LED DE CUELLO MANOS LIBRES
Nº de art. 0827809360
EAN 4099618832475
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Luz de cuello de 2 LED totalmente ajustable para uso de ambas manos.
- Material: Plástico y caucho termoplástico.
- 2 niveles de brillo: 360 y 180 lúmenes.
- Tiempo de funcionamiento: 3 horas a máxima luminosidad / 6 horas a media luminosidad.
- Batería: 3.7 Li-ion. 2200 mAh.
- Tiempo de carga: 3-4 horas.
- Protección contra sobrecarga y descarga excesiva.
- Puerto de carga Tipo-C.
- Clasificación IP65.
- Peso: 188 g.
- Dimensiones: 29 x 15.9 x 2.5 cm.
- Botón de encendido en ambos lados.
- Brazos flexibles que se pueden colocar en cualquier posición.
- Fuerte imán en la parte trasera.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Para trabajar con ambas manos libres en áreas oscuras.
Flujo luminoso mínimo/máximo | 180 / 360 lm |
Período luminoso mínimo/máximo | 3-6 h |
Tiempo de carga | 4 h |
Clase de protección IP | IP 65 |
Tensión nominal | 3,7 V |
Batería recargable/capacidad de la batería | 2200 mAh |
Tipo de batería recargable/batería | Ion-litio |
Material | Polipropileno/elastómero termoplástico |