Lijadora excéntrica neumática DTS 152S
Lijadora rotorbital neumática DTS 152S
ROTORBITAL NEUMATICA
Nº de art. 5714000280
EAN 4062856434596
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Resistente y duradera
- Potente motor en una pieza para evitar el ingreso del polvo de forma más eficiente
- Las cuchillas resistentes al desgaste de alta calidad proporcionan un tiempo de servicio más largo
- Gatillo metálico
Control de velocidad continuo con desconexión de seguridad
Ajuste óptimo y cambio del papel de lija sin necesidad de desconectar el aire neumático
Sistema de recogida de polvo autogenerado que incluye mangueras resistentes a la presión y bolsas de recogida de polvo reutilizables
Para mayor seguridad en el lugar de trabajo, menos polvo y más respetuoso con el medio ambiente
Uso prolongado sin fatiga
Lijadora de forma ergonómica con mango antideslizante de goma se adapta cómodamente a la mano.
- Aplica lo siguiente: Círculo orbital = 2 recorridos de lijado. El uso de términos no siempre está estandarizado.
- Si se usa con regularidad, la máquina debe engrasarse ligeramente a través del suministro de aire comprimido cada día. Se recomienda utilizar un mini-lubricador.
- Acople macho no incluido en los accesorios suministrados
Hojas de datos(X)
Diámetro de la placa de lijado | 150 mm |
Recorrido de lijado | 5 |
Velocidad a ralentí máxima | 10500 U/min(rpm) |
Potencia de salida | 280 W |
Presión funcionamiento | 90 psi |
Consumo de aire | 84 l/min |
Peso de la máquina | 0,9 kg |
Diámetro interior mínimo de la manguera | 9 mm |
Rosca de conexión | 1/4 pulgada |