Lijadora rotorbital, neumática, otros
Lijadora rotorbital, neumática, otros
LIJADORA ROTO ORBITAL ALTA VELOCIDAD 6"
Nº de art.
0703180121
EAN 4099618736247
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Velocidad a ralentí máxima | 10000 U/min(rpm) |
Potencia de salida | 10000 hp |
Presión funcionamiento | 90 psi |
Consumo de aire | 4 Cubicfeet/minute |
Peso de la máquina | 1 kg |
Diámetro interior mínimo de la manguera | 3/8 poll. |