Lima lijadora eléctrica CERALINE banda lijadora con soporte de tela
Lija de banda fina CERALINE p. lijad. banda
SNDBL-CLTH-CG-G40-12X330MM
Nº de art. 0672816004
EAN 4065746087599
Precios visibles tras iniciar sesión

Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Para lijar tuberías, codos de tuberías y estructuras de tuberías cerradas, lijar cordones de soldadura, eliminar la decoloración por calor, eliminar el óxido y la cal.
Muy alto y rápido volumen de arranque de viruta con rectificado frío
Grano de lijado de alto rendimiento y capa superior de rectificado activo
Vida útil muy larga y baja presión de contacto
Grano abrasivo de cerámica de alto rendimiento
Aviso
- Trabaje siempre con los equipos de protección adecuados, como gafas de seguridad, guantes, protección auditiva, etc.
- Sin hierro, cloro ni azufre (≤0,1 %)
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Para acero inoxidable; óxido, ácido, acero para trabajos en caliente (alta aleación); acero y aluminio
Anchura x longitud | 12 mm x 330 mm |
Tamaño del grano | 40 |
Material del medio abrasivo | Grano de cerámica |
Material del reverso | Malla |