Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Limpiador de espuma activa

Concentrado de limpieza, lavado de espuma activa

Nº de art. 08930252

EAN 4038898935728

Precios visibles tras iniciar sesión
Limpiador de espuma activa

Nº de art. 08930252

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Limpiador de espuma intensivo y altamente concentrado para el pretratamiento con espuma y el lavado de vehículos en puntos de lavado de automóviles.

Espuma activa altamente concentrada


  • La suciedad se desprende activamente de la superficie del vehículo a medida que las burbujas de espuma estallan

  • Potente efecto de limpieza


La combinación de ingredientes especiales mejora las propiedades deslizantes del cepillo


  • Protege las superficies de los vehículos

  • Evita que se vuelvan a ensuciar los cepillos

  • Mayor vida útil de los cepillos


Sin rayas cuando se usan conservantes y ayudas de secado


Se puede utilizar junto con estas ayudas en máquinas con sistemas de reciclaje de agua.



Sin fosfatos, AOX ni silicona



Valor de pH en el concentrado: 7,0



Fácilmente biodegradable de acuerdo con la OCDE*. No compromete la eficacia de los separadores de fluidos ligeros.

Aviso

No dejar que el producto se seque. Se debe almacenar en un lugar sin riesgo de congelación.



*OCDE = Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Detergente con alta formación de espuma para turismos y vehículos comerciales en puntos de lavado automático de automóviles.

Instrucciones

Dependiendo del tipo de dispositivo, utilizar como concentrado o mezclar con hasta 9 partes de agua. Para cumplir con los requisitos, el espesor de la espuma se puede ajustar con la alimentación de aire y el dispensador de limpieza.


Consumo por vehículo: aprox 12–14 ml.

Contenido

25 l

Peso del producto (por artículo)

26800,000 g

Base química

Tensioactivo iónico

Olor/fragancia

Característica

Contenedor

Bidón

Color

Amarillo

Valor de pH

7

Densidad/condiciones

1,015 g/cm³ / a 20°C

Vida útil desde la producción

24 mes

Sin AOX

Sin silicona

Libre de fosfato

Guantes adecuados:
 
Producto
Descripción
Guante doméstico
Guante doméstico
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 2
Guante de limpieza de primera calidad, a prueba de líquidos, de látex natural
Guante de protección contra productos químicos y humedad de vinilo
Guante de protección contra productos químicos y humedad de vinilo
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
Guante de protección totalmente sumergido con revestimiento de vinilo sobre forro de punto jersey de algodón
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
Forro algodón aterciopelado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
Guante desechable de agarre de nitrilo
Guante desechable de agarre de nitrilo
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 4
Textura de diamante única para un agarre óptimo
Guantes desechables, nitrilo, extrarresistentes, tipo A
Guantes desechables, nitrilo, extrarresistentes, tipo A
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 5
Guantes desechables duraderos y resistentes con una excelente protección contra productos químicos
La permeabilidad es un proceso por el cual un producto químico pasa por el material de un guante de protección a nivel molecular. El tiempo desde el contacto inicial entre el producto químico y el guante hasta la permeabilidad del producto se conoce como tiempo de penetración.
Tiempo de penetración medido
Nivel de permeabilidad
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Información importante:

La información que se incluye se basa en la experiencia y las condiciones de laboratorio, y se ha diseñado como una guía. Sin embrago, la compatibilidad actual de un guante depende de las condiciones individuales de su uso y se debe confirmar mediante una prueba adecuada en condiciones de trabajo. Debido a la variedad de materiales y productos químicos, no se puede excluir la posibilidad de incompatibilidad o problemas de uso del usuario en casos individuales. Le aconsejaremos con mucho gusto sobre las soluciones óptimas.