Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Limpiador de espuma para vehículos comerciales PERFECT

Limpiador de espuma vehículos comerciales PERFECT
ESPUMA ACTIVA CONCENTRADA, 30 L

Nº de art. 0893045030

EAN 4048539404513

Precios visibles tras iniciar sesión
Limpiador de espuma para vehículos comerciales PERFECT

Nº de art. 0893045030

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Elimina la contaminación pesada de aceite y grasa, hollín, resina, residuos de insectos y suciedad de la carretera
  • Limpiador altamente concentrado y muy activo, de alto grado de estabilidad de la espuma para limpiar a fondo todo tipo de vehículos comerciales

  • Una combinación especial de agentes activos elimina sin esfuerzo contaminantes orgánicos como grasa lubricante, hollín, aceite, alquitrán, proteínas (por ejemplo, insectos y resina) y la pátina gris que aparece naturalmente con el paso del tiempo

  • Ideal para la limpieza de vehículos comerciales, lonas, depósitos y fachadas

  • La aplicación de espuma estable elimina la suciedad de forma muy eficaz
Aviso

No aplique el producto en superficies calientes o que estén expuestas a la luz directa del sol.


Además de la limpieza de vehículos comerciales, la espuma activa extrapotente también se puede utilizar para limpiar suelos y otras superficies duras. No aplique esta espuma activa extrafuerte en superficies calientes o que estén expuestas a la luz directa del sol.

Área de aplicación

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones,condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad constante de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Producto apto para la limpieza de vehículos comerciales muy sucios (camiones, vehículos de ensilaje, autobuses, lonas, chasis, motores, etc.)

Instrucciones

En función del grado de suciedad, utilice una unidad de espuma o una pistola de espuma para pulverizar el vehículo uniformemente de abajo a arriba (dilución recomendada: 2-4 %) a una distancia de aproximadamente un metro del vehículo y dejar que haga efecto durante un máximo de 5 minutos. Precaución: No deje que el producto se seque. A continuación, aclare bien el vehículo con un limpiador de alta presión y agua fría abundante a una distancia de 15 a 20 cm de la parte inferior a la superior (de lo contrario, existe el riesgo de que se forme una película de cal en la superficie).

Contenido

30 l

Peso del producto (por artículo)

32000,000 g

Base química

Tensioactivo anfótero

Color

Amarillo claro

Valor de pH/condiciones

13 / a 20°C

Densidad/condiciones

1,09 g/cm³ / a 20°C

Vida útil desde la producción

36 mes

Sin AOX

Sin silicona

Libre de fosfato

Sostenibilidad

Bajas emisiones-baja contaminación

Guantes adecuados:
 
Producto
Descripción
Guante doméstico
Guante doméstico
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 3
Guante de limpieza de primera calidad, a prueba de líquidos, de látex natural
Guante de protección contra productos químicos y humedad de vinilo
Guante de protección contra productos químicos y humedad de vinilo
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
Guante de protección totalmente sumergido con revestimiento de vinilo sobre forro de punto jersey de algodón
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
Forro algodón aterciopelado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
Guante desechable de agarre de nitrilo
Guante desechable de agarre de nitrilo
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 4
Textura de diamante única para un agarre óptimo
Guantes desechables, nitrilo, extrarresistentes, tipo A
Guantes desechables, nitrilo, extrarresistentes, tipo A
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 5
Guantes desechables duraderos y resistentes con una excelente protección contra productos químicos
La permeabilidad es un proceso por el cual un producto químico pasa por el material de un guante de protección a nivel molecular. El tiempo desde el contacto inicial entre el producto químico y el guante hasta la permeabilidad del producto se conoce como tiempo de penetración.
Tiempo de penetración medido
Nivel de permeabilidad
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Información importante:

La información que se incluye se basa en la experiencia y las condiciones de laboratorio, y se ha diseñado como una guía. Sin embrago, la compatibilidad actual de un guante depende de las condiciones individuales de su uso y se debe confirmar mediante una prueba adecuada en condiciones de trabajo. Debido a la variedad de materiales y productos químicos, no se puede excluir la posibilidad de incompatibilidad o problemas de uso del usuario en casos individuales. Le aconsejaremos con mucho gusto sobre las soluciones óptimas.