Limpiador de inyectores de gasolina
Limpiador de inyectores y válvulas de gasolina
LIMPIA INYECTORES 200ML
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Limpiador de inyectores y válvulas de admisión
- Permite ahorrar combustible, reduce los problemas de combustión debido a problemas de inyección
- Recupera la potencia y mejora la aceleración.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicaciónAditivo concentrado para vehículos con gasolina. Limpia las válvulas de admisión y los inyectores de combustible.
InstruccionesVierta el contenido del recipiente (200 ml) en el depósito de combustible de 50 litros (utilice siempre con un depósito lleno).
Contenido | 200 ml |
Olor/fragancia | Característica |
Base química | Nafta |
Vida útil desde la producción | 60 mes |
Densidad | 20 kg/m³ |
Condiciones de densidad | a 25°C |
Punto intermitente mínimo | 38 °C |