Limpiador de óxido para llantas y carrocería
LIMPIADOR OXIDO RINES Y CARROCERÍA 500ML
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Es un limpiador de alto rendimiento diseñado para eliminar óxido, residuos metálicos y partículas de hierro ocultas en carrocerías y rines, sin dañar la superficie del vehículo. Gracias a su tecnología de cambio de color, detecta y reacciona con los residuos férricos, tornándose de color rojo para indicar su acción.
- Detecta y elimina contaminantes invisibles.
- Prolonga la vida útil de pintura y rines.
- Mejora la apariencia general del vehículo.
- Facilita procesos de detallado automotriz.
- Ideal para uso profesional o de mantenimiento preventivo.
- Tecnología de detección y cambio de color (reacción visible).
- Limpieza profunda sin dañar pintura ni superficies sensibles.
- Elimina residuos metálicos industriales y del tráfico.
- Fórmula especializada contra óxido y partículas de hierro.
- Efecto rápido: reacciona en 3-5 minutos.
- No genera corrosión ni deterioro de materiales
- Aplicación sencilla y segura.
AvisoNo aplicar bajo el sol directo ni sobre superficies calientes. No dejar secar el producto sobre la pintura. Evitar el contacto con ojos y piel. Mantener fuera del alcance de los niños. No mezclar con otros productos químicos.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Su fórmula avanzada está diseñada para actuar de forma segura sobre superficies pintadas, rines con suciedad de tráfico, excremento de aves, resinas de árboles, alquitrán, residuos industriales y contaminantes metálicos.
- Talleres automotrices.
- Estéticas y lavados de autos.
- Distribuidores de productos de limpieza automotriz.
- Centros de servicio rápido.
- Flotas de transporte y renta de autos.
Instrucciones
Asegúrese de que la carrocería y rines estén fríos y a la sombra. Agite y rocíe el producto sobre superficies pintadas o rines. Espere 3 a 5 minutos hasta que cambie a rojo, luego frote suavemente o enjuague con agua a presión.
Contenido | 500 ml |
Color | Violeta |
Vida útil desde la producción | 2 años |
Tiempo mínimo de aplicación | 1 mes |
Tiempo de aplicación máximo | 1 años |
Densidad | 1,05 g/cm³ |