Limpiador de piel y plásticos
LIMPIADOR DE PIEL Y VINILO 500ML
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Renueva y protege los plásticos y la piel del interior
Este limpiador de plástico y cuero para su uso en el habitáculo de pasajeros de vehículos es un producto de cuidado especialmente diseñado para el mantenimiento y la protección de las superficies internas de plástico y piel de los vehículos.
Gracias a su fórmula nutritiva y protectora, este limpiador proporciona una solución todo en uno para mantener el interior de su coche limpio, fresco y en perfecto estado.
Gracias a su fórmula nutritiva y protectora, este limpiador proporciona una solución todo en uno para mantener el interior de su coche limpio, fresco y en perfecto estado.
- Se puede utilizar tanto en piel como en plástico (un solo producto es todo lo que necesita)
- Facilita las renovaciones del interior del vehículo
- Proporciona una protección duradera para las superficies
- Deja un agradable olor a "coche nuevo"
- Acabado mate
- No grasiento
- Libre de siliconas
No usar en telas, instrumentos electrónicos o ventanas
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicaciónIdeal para el mantenimiento y la protección de las superficies internas de plástico y piel de automóviles, camiones y otros vehículos, con lo que confiere una protección completa.
Instrucciones
Limpie las superficies antes de la aplicación. Aplique con una esponja de vinilo sumergida en el limpiador o pulverice a una distancia de 20 cm de la superficie que se va a tratar. Limpie y retire con cuidado con un paño de microfibra
Contenido | 500 ml |
Contenedor | Pulverizador |
Color | Incoloro |
Base química | 2-(2-butoxietoxi)etanol |
Valor de pH | 7 |
Vida útil desde la producción | 24 mes |