Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Limpiador de radiadores

Limpiador de radiadores, biodegradable
LIMPIADOR DE RADIADOR 500 ML

Nº de art. 0893556500

EAN 4066443015458

Precios visibles tras iniciar sesión
Limpiador de radiadores

Nº de art. 0893556500

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Limpia y trata todo el sistema de combustible de los motores diésel, incluido el sistema Common Rail.
  • Eliminador de residuos biodegradable que limpia el aceite y los residuos de óxido del sistema de refrigeración, a fin de evitar el deterioro del motor.

  • No daña los componentes del sistema de refrigeración. Biodegradable. No inflamable.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicaciónTodos los tipos de radiadores de automoción, vehículos de carga, motocicletas y motores de equipos estacionarios.
Instrucciones

Vacíe el líquido del sistema de refrigeración. Rellene con agua limpia y añada una botella del producto en el depósito de expansión o en el radiador. Arranque el vehículo durante 30 minutos. Si el vehículo tiene aire caliente, enciéndalo. Para vehículos diésel, utilice 2 botellas y ponga en marcha el motor durante 50 minutos. Apague el motor y espere a que se enfríe. Vacíe todo el líquido del sistema de refrigeración y enjuáguelo hasta que salga agua limpia. Rellene preferiblemente con el refrigerante de Würth correspondiente. Para vehículos pesados, utilice 500 ml.

Contenido

500 ml

Color

Azul

Olor/fragancia

Característica

Base química

Hexilenglicol

Densidad

1 g/cm³

Condiciones de densidad

a 20°C

Vida útil desde la producción

24 mes