Limpiador de radiadores
Limpiador de radiadores, biodegradable
LIMPIADOR DE RADIADOR DE 250 ML
Nº de art. 0893556250
EAN 4066443015441
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Eliminador de residuos biodegradable que limpia el aceite y los residuos de óxido del sistema de refrigeración, a fin de evitar el deterioro del motor.
- No daña los componentes del sistema de refrigeración. Biodegradable. No inflamable.
Hojas de datos(X)
Vacíe el líquido del sistema de refrigeración. Rellene con agua limpia y añada una botella del producto en el depósito de expansión o en el radiador. Arranque el vehículo durante 30 minutos. Si el vehículo tiene aire caliente, enciéndalo. Para vehículos diésel, utilice 2 botellas y ponga en marcha el motor durante 50 minutos. Apague el motor y espere a que se enfríe. Vacíe todo el líquido del sistema de refrigeración y enjuáguelo hasta que salga agua limpia. Rellene preferiblemente con el refrigerante de Würth correspondiente. Para vehículos pesados, utilice 500 ml.
Contenido | 250 ml |
Color | Azul |
Olor/fragancia | Característica |
Base química | Hexilenglicol |
Densidad | 1,045 g/cm³ |
Condiciones de densidad | a 20°C |
Vida útil desde la producción | 24 mes |