Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Limpiador de ruedas

LIMPIADOR DE RUEDAS 500ML

Nº de art. 0890102500

EAN 4099618798238

Precios visibles tras iniciar sesión
Limpiador de ruedas

Nº de art. 0890102500

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Limpiador de ruedas de alto rendimiento.

Limpiador de alto rendimiento


  • Elimina sin esfuerzo la suciedad más difícil de las ruedas; ideal para neumáticos, alojamientos de ruedas, limpieza de bajos, etc.


Producto sin ácido


  • No daña ni altera el color de las ruedas


Práctico y eficiente

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicaciónUso en automóviles, bicicletas, motocicletas, barcos y aviones.
InstruccionesRocíe el producto de manera uniforme sobre la superficie a limpiar, deje actuar durante unos segundos y enjuague con agua. Para la suciedad más persistente, use un paño de microfibra, una esponja o un cepillo de fregar después de enjuagar la superficie. Si fuera necesario, repita los pasos.

Contenido

500 ml

Peso del contenido

530 g

Contenedor

Pulverizador

Base química

2-(2-butoxietoxi)etanol

Color

Marrón

Vida útil desde la producción

12 mes

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas