Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Limpiador de suelos

Limpiador de suelos, universal

Nº de art. 0893117045

EAN 4065746786164

Precios visibles tras iniciar sesión
Limpiador de suelos

Nº de art. 0893117045

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Limpieza potente y cuidado eficaz en un solo paso
  • Producto de limpieza de suelos sin cera ni jabón con propiedades óptimas de limpieza y cuidado

  • Limpia intensamente sin lixiviar los revestimientos, seca sin dejar manchas

  • Contiene componentes suaves que no dejan acumulaciones ni bordes oscuros

  • Elimina sin esfuerzo la suciedad, el aceite, la grasa, etc. También es adecuado para el uso con equipos de limpieza, baja formación de espuma
Aviso

No adecuado para parqué no sellado.

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, condiciones de almacenamiento y de procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos y nos reservamos el derecho a realizar mejoras y desarrollos técnicos. Siga siempre las indicaciones de la ficha técnica.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para la limpieza y el cuidado de todos los revestimientos duros resistentes al agua. Adecuado para revestimientos pintados y sin pintar, pulidos o sellados, PVC, caucho, linóleo, suelos con protuberancias de caucho, piedra natural y artificial, suelos de gimnasios, etc.

Instrucciones

Para suciedad normal: aprox. 20-40 ml por cada 10 l de agua fría

Contenido

1 l

Contenedor

Botella

Olor/fragancia

Perfumado

Color

Verde

Base química

Agua y alcohol

Valor de pH/condiciones

8,5 / a 20°C

Densidad/condiciones

1,0220 g/cm³ / a 20°C

Vida útil desde la producción

36 mes

Biodegradable

Sin AOX

Sin silicona

Guantes adecuados:
 
Producto
Descripción
Guante doméstico
Guante doméstico
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 2
Guante de limpieza de primera calidad, a prueba de líquidos, de látex natural
Guante de protección contra productos químicos y humedad de vinilo
Guante de protección contra productos químicos y humedad de vinilo
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
Guante de protección totalmente sumergido con revestimiento de vinilo sobre forro de punto jersey de algodón
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
Forro algodón aterciopelado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
Guante desechable de agarre de nitrilo
Guante desechable de agarre de nitrilo
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 3
Textura de diamante única para un agarre óptimo
Guantes desechables, nitrilo, extrarresistentes, tipo A
Guantes desechables, nitrilo, extrarresistentes, tipo A
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 5
Guantes desechables duraderos y resistentes con una excelente protección contra productos químicos
La permeabilidad es un proceso por el cual un producto químico pasa por el material de un guante de protección a nivel molecular. El tiempo desde el contacto inicial entre el producto químico y el guante hasta la permeabilidad del producto se conoce como tiempo de penetración.
Tiempo de penetración medido
Nivel de permeabilidad
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Información importante:

La información que se incluye se basa en la experiencia y las condiciones de laboratorio, y se ha diseñado como una guía. Sin embrago, la compatibilidad actual de un guante depende de las condiciones individuales de su uso y se debe confirmar mediante una prueba adecuada en condiciones de trabajo. Debido a la variedad de materiales y productos químicos, no se puede excluir la posibilidad de incompatibilidad o problemas de uso del usuario en casos individuales. Le aconsejaremos con mucho gusto sobre las soluciones óptimas.