Limpiador de tableros
LIMPIADOR DE TABLEROS 500ML
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Silicona líquida emulsificada que limpia, realiza y renova dejando un acabado semimate en las superficies tratadas. Previene el agrietamiento en las superficies. Proporciona cuidado a tu vehículo manteniendo las superficies suaves. Protege las superficies de los dañinos rayos del sol y del efecto del calor extremo, previene el embotamiento. Ayuda a que el tablero y los paneles de tu vehículo luzcan como el primer día. Previene el polvo durante mucho tiempo debido a sus propiedades antistáticas. Proporciona un buen olor en tu vehículo.
- Efecto rápido y duradero.
- Aplicación fácil.
- Protección contra los rayos del sol.
- Evita el polvo.
- Previene grietas.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Adecuado para el tratamiento de cuero y vinilo, tablero y paneles de puertas de los vehículos.
Instrucciones
- Agite el producto antes de usarlo.
- Rocíe sobre la superficie a tratar.
- Luego aplique con una esponja o paño.
Contenido | 500 ml |
Peso del producto (por artículo) | 594,000 g |
Contenedor | Pulverizador |
Color | Rojo |
Vida útil desde la producción | 2 años |