Limpiador frenos desengrasante cadenas motos
DEENGRASANTE PARA CADENA DE MOTOS 300ML
Nº de art. 0890108116
EAN 4068362509537
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Clear, fast-acting brake and chain cleaner in a convenient aerosol can with long-lasting shelf life.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Contenido | 300 ml |
Contenedor | Bote de aerosol |
Color | Transparente |
Base química | Nafta |
Densidad/condiciones | 0,67 g/cm³ / a 23°C, humedad relativa del 50% |
Vida útil desde la producción | 36 mes |