Limpiador potente de acero inoxidable
Limpiador potente de acero inoxidable
LIMPIADOR-PARA-INOX-NSF-5L

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Potente extracción del aceite y la grasa
- La suciedad como el aceite de taladros y de corte, el polvo y otros residuos de mecanizado se eliminan por completo
- Preparación óptima para procesos de renovación, limpieza y mantenimiento posteriores
- Económico
Probado para su uso en zonas de contacto con alimentos
Seguro para su uso en operaciones de procesamiento de alimentos tales como cocinas industriales, comedores, mataderos, instalaciones de transporte de alimentos, etc.
No contiene fosfatos, disolventes orgánicos ni sustancias cáusticas
- Reduce los riesgos potenciales asociados al uso diario
- Reduce la contaminación ambiental
- Cumple con la normativa local en materia de aguas residuales
- Sustancia no peligrosa de conformidad con Gefahrstoffverordnung (ordenanza alemana sobre sustancias peligrosas)
Respetuoso con los materiales
No provoca daños en pintura, caucho, plásticos ni juntas.
Biodegradabilidad del >95 %
Evite el contacto directo con los alimentos.
Registrado en NSF A1 (n.º: 135874), cumple con los requisitos de USDA A1
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio gratuito de atención al cliente proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Hojas de datos(X)
Para superficies de acero inoxidable, cromo, latón, y superficies de metal anodizadas y esmaltadas, así como aleaciones ligeras y metales no ferrosos de vehículos, en la construcción de barcos, en equipos técnicos, en el hogar y en las empresas de procesado de alimentos.
Pulverice la superficie sucia, deje que surta efecto brevemente y limpie bien con un paño. Facilite el proceso de limpieza con una esponja o un cepillo suave cuando sea necesario.
Contenido | 5 l |
Peso del producto (por artículo) | 5000.000 g |
Contenedor | Bidón |
Base química | Butoxietanol |
Olor/fragancia | Característica |
Color | Incoloro |
Valor de pH | 9,3 |
Densidad | 1.01 g/cm³ |
Vida útil desde la producción | 24 mes |
Sin AOX | Sí |
Sin silicona | Sí |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!