Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Limpiaparabrisas Flatblade Multi

Escobilla plana limpiaparabrisas turismo universal
PLUMILLA FLATBLADE 14 - 350MM

Nº de art. 0848087350
EAN 4061975958754

Precios visibles tras iniciar sesión
Limpiaparabrisas Flatblade Multi

Nº de art. 0848087350

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Distintas aplicaciones gracias al alerón simétrico

Innovador sistema multiadaptador


  • Adaptador universal premontado con cubierta de gancho (9 x 3 y 9 x 4 mm; fig. 1)

Sustituto de las escobillas de limpiaparabrisas convencionales para disfrutar de la última tecnología en limpiaparabrisas.


  • Incorpora adaptadores adicionales para los limpiaparabrisas planos de tecnología original (fig. 2-5)

Compatible con la mayoría de brazos de limpiaparabrisas de los fabricantes originales más importantes y vehículos de nueva generación.


  • Compatible con la mayoría de tipos de brazos de limpiaparabrisas y vehículos más habituales.

Excelente cobertura de los modelos del mercado gracias al equipamiento individualizado de los vehículos.


Compatible tanto con vehículos de nueva generación como antigua con un solo artículo.


No necesita de gran asesoramiento previo.


Gama de productos de embalaje individual con poco consumo de materiales


  • Longitudes adaptables, que lo hacen compatible con los nuevos modelos de vehículos que salen al mercado.

  • Solo se necesitan 10 artículos.

  • Olvídese de farragosas búsquedas para encontrar el kit de escobillas de limpiaparabrisas idóneo.

En blíster individual con orificios de tipo europeo


  • Permite una presentación atractiva de la mercancía en el espacio de venta.

  • Bajos costes de almacenamiento.

  • Embalaje autoexplicativo gracias a las instrucciones de montaje del reverso.

Protección de los bordes


  • Protege el revestimiento de grafito del perfil de goma del embalaje.

Goma de limpiaparabrisas con revestimiento de grafito


  • Funcionamiento sin ningún problema

  • Resistente a la radiación UV y al ozono

  • Rango de temperaturas de funcionamiento amplio
Aviso1 limpiaparabrisas Flatblade Multi con protección de los bordes, que incorpora un multiadaptador ya montado para fijación con ganchos, además de adaptadores para productos originales de los vehículos de nueva generación más habituales.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Longitud

350 mm