Limpiaparabrisas Flatblade Multi
PLUMILLA FLATBLADE 15 - 380MM
Nº de art. 0848087380
EAN 4061975958761
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Innovador sistema multiadaptador
- Adaptador universal premontado con tapa de gancho
- Sustituto de las escobillas de limpiaparabrisas convencionales para disfrutar de la última tecnología en limpiaparabrisas
- Adaptadores adicionales para los limpiaparabrisas planos de tecnología original incluidos
- Compatible con la mayoría de brazos de limpiaparabrisas de los fabricantes originales más importantes y vehículos de nueva generación
Compatible con la mayoría de tipos de brazos de limpiaparabrisas y vehículos más habituales.
Compatible tanto con vehículos de nueva generación como antigua con un solo artículo
Gama de productos de embalaje individual con poco consumo de materiales
- Longitudes adaptables, que lo hacen compatible con los nuevos modelos de vehículos que salen al mercado
- Olvídese de tediosas búsquedas para encontrar el set de escobillas de limpiaparabrisas idóneo
En blíster individual con orificios de tipo europeo
- Permite una presentación atractiva de la mercancía en el espacio de venta
- Bajos costes de almacenamiento
- Embalaje autoexplicativo gracias a las instrucciones de montaje del reverso
Protección de los bordes
Protege el revestimiento de grafito del perfil de goma del embalaje
Goma de limpiaparabrisas con revestimiento de grafito
- Funcionamiento sin ningún problema
- Resistente a la radiación UV y al ozono
- Rango de temperaturas de funcionamiento amplio
1 limpiaparabrisas Flatblade Multi con protección para los bordes, que incorpora un multiadaptador ya montado para fijación con ganchos, además de adaptadores para productos originales de los vehículos de nueva generación más habituales.
Hojas de datos(X)
Longitud | 380 mm |