Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Limpiaparabrisas Flatblade Multi

Escobilla plana limpiaparabrisas turismo universal
PLUMILLA FLATBLADE 16 - 400MM

Nº de art. 0848087400

EAN 4061975958785

Precios visibles tras iniciar sesión
Limpiaparabrisas Flatblade Multi

Nº de art. 0848087400

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Distintas aplicaciones gracias al alerón simétrico

Innovador sistema multiadaptador


  • Adaptador universal premontado con tapa de gancho

  • Sustituto de las escobillas de limpiaparabrisas convencionales para disfrutar de la última tecnología en limpiaparabrisas

  • Adaptadores adicionales para los limpiaparabrisas planos de tecnología original incluidos

  • Compatible con la mayoría de brazos de limpiaparabrisas de los fabricantes originales más importantes y vehículos de nueva generación


Compatible con la mayoría de tipos de brazos de limpiaparabrisas y vehículos más habituales.


Compatible tanto con vehículos de nueva generación como antigua con un solo artículo



Gama de productos de embalaje individual con poco consumo de materiales


  • Longitudes adaptables, que lo hacen compatible con los nuevos modelos de vehículos que salen al mercado

  • Olvídese de tediosas búsquedas para encontrar el set de escobillas de limpiaparabrisas idóneo


En blíster individual con orificios de tipo europeo


  • Permite una presentación atractiva de la mercancía en el espacio de venta

  • Bajos costes de almacenamiento

  • Embalaje autoexplicativo gracias a las instrucciones de montaje del reverso


Protección de los bordes


Protege el revestimiento de grafito del perfil de goma del embalaje



Goma de limpiaparabrisas con revestimiento de grafito


  • Funcionamiento sin ningún problema

  • Resistente a la radiación UV y al ozono

  • Rango de temperaturas de funcionamiento amplio
Aviso

1 limpiaparabrisas Flatblade Multi con protección para los bordes, que incorpora un multiadaptador ya montado para fijación con ganchos, además de adaptadores para productos originales de los vehículos de nueva generación más habituales.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Longitud

400 mm

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas