Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Limpiaparabrisas para vehículo comercial

Limpiaparabrisas, camión
PLUMILLA P/CAMION 26 - 650MM

Nº de art. 0848370026

EAN 4061975958884

Precios visibles tras iniciar sesión
Limpiaparabrisas para vehículo comercial

Nº de art. 0848370026

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Diseño de metal sólido extremadamente resistente para vehículos utilitarios

Doble protección contra la corrosión


Gracias a las piezas de metal galvanizado y la pintura protectora



Limpia sin dejar manchas


Gotas microfinas uniformes con un corte de borde doble microscópico de exactamente 1/100 mm



Escobilla de goma de alta resistencia


A las influencias ambientales tales como la radiación UV y el ozono

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Vehículos comerciales

Longitud

650 mm

Material

Caucho

Peso del producto (por artículo)

180 g

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas