Limpiaparabrisas para vehículo comercial
Limpiaparabrisas, camión
PLUMILLA P/CAMION 28 - 700MM
Nº de art. 0848370028
EAN 4061975958877
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Diseño de metal sólido extremadamente resistente para vehículos utilitarios
Doble protección contra la corrosión
Gracias a las piezas de metal galvanizado y la pintura protectora
Limpia sin dejar manchas
Gotas microfinas uniformes con un corte de borde doble microscópico de exactamente 1/100 mm
Escobilla de goma de alta resistencia
A las influencias ambientales tales como la radiación UV y el ozono
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Vehículos comerciales
Longitud | 700 mm |
Material | Caucho |
Peso del producto (por artículo) | 190 g |