Líquido de frenos DOT 4 Para sistemas de frenos hidráulicos
Líquido de frenos DOT 4
LÍQUIDO DE FRENOS DOT4, 250ML
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Cumple y supera las especificaciones: SAE J 1703, 1704, FMVSS 116, DOT 3 y DOT 4
Los líquidos de freno se pueden mezclar con cualquier otro producto comercial que cumpla los siguientes requisitos de prueba: FMVSS 116, SAE J 1703, 1704 o ISO 4925.
Formulación basada en éteres de glicol
- Excelente protección contra la corrosión en comparación con metales ferrosos y metales no ferrosos
- Alto grado de estabilidad térmica
- Buena compatibilidad con el caucho
Excelentes propiedades lubricantes
Apto para uso en la transmisión de fuerza hidráulica de sistemas de embrague.
Cambie los líquidos de frenos según las instrucciones del fabricante del vehículo. En ninguna circunstancia lo mezcle con líquidos de transmisión automática (ATF) o aceites minerales. Evite el contacto con superficies pintadas, ya que los líquidos de frenos tienen un efecto disolvente sobre pinturas. El líquido de frenos es higroscópico.
Para bidones: El grifo solo se debe utilizar para verter el líquido de frenos. Después de cada uso (y durante el almacenamiento), selle siempre el bidón con la tapa original. Los grifos no garantizan que el líquido de frenos no absorba humedad. Advierta a sus clientes del método de almacenamiento correcto. Tenga en cuenta la información proporcionada por el fabricante del vehículo.
SAE J 1703, 1704, FMVSS 116, DOT 3 y DOT 4
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. No asumimos responsabilidad alguna por una aplicación específica debido al gran número de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Hojas de datos(X)
Contenido | 250 ml |
Color | Amarillo claro |
Base química | Poliglicol éter |
Vida útil desde la producción | 36 mes |
Punto de ebullición en húmedo mínimo | 160 °C |
Punto de ebullición en seco mínimo | 260 °C |
Densidad | 1,022 g/cm³ |
Condiciones de densidad | a 23°C |
Valor de pH | 9,0 |