Llave Allen en T Con punta lateral
Destornillador punta later., hex. int., mango en T
LLAVE ALLEN EN T HEX SW2,5X200MM
Precios visibles tras iniciar sesión


Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Varilla: Varilla hexagonal con punta lateral y cromado mate
- Punta: Tamaño similar a DIN 911
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Material de la empuñadura | Plástico de 2 componentes |
Superficie | Cromado |
Tamaño de la punta | 2,5 mm |
Longitud (L1) | 227 mm |
Longitud de la punta lateral del destornillador (B2) | 13 mm |
Anchura de la empuñadura (T) | 27 mm |
Longitud de hoja (L2) | 200 mm |
Longitud de la hoja en pulgadas (A) | 8 poll. |
Anchura de la empuñadura x longitud x longitud de la punta lateral (BxCxD) | 27 x 82 x 13 mm |