Llave Allen en T Con punta lateral
LLAVE ALLEN EN T HEX SW4X200MM
Nº de art. 061313304
EAN 4045727212165
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Varilla: Varilla hexagonal con punta lateral y cromado mate
- Punta: Tamaño similar a DIN 911
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Material de la empuñadura | Plástico de 2 componentes |
Superficie | Cromado |
Tamaño de la punta | 4 mm |
Longitud (L1) | 227 mm |
Longitud de la punta lateral del destornillador (B2) | 13 mm |
Anchura de la empuñadura (T) | 27 mm |
Longitud de hoja (L2) | 200 mm |
Longitud de la hoja en pulgadas (A) | 8 in |
Anchura de la empuñadura x longitud x longitud de la punta lateral (BxCxD) | 27 x 82 x 13 mm |