Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Llave Allen en T con cabeza de bola

Llave Allen en T cabeza bola
LLAVE ALLEN EN T CAB BOLA SW6X200MM

Nº de art. 061313106

EAN 4038898780298

Precios visibles tras iniciar sesión
Llave Allen en T con cabeza de bola

Nº de art. 061313106

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Punta lateral
  • Varilla: Varilla hexagonal con punta lateral y cromado mate

  • Acogida: Tamaño similar a DIN 911

  • Cabeza de bola para atornillar en ángulos de hasta 25°

  • Black Point
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes

Superficie

Cromado

Tamaño de la punta

6 mm

Longitud (L1)

235 mm

Longitud de la punta lateral del destornillador (B2)

17 mm

Anchura de la empuñadura (T)

35 mm

Longitud de hoja (L2)

200 mm

Longitud de la hoja en pulgadas (A)

8 in

Anchura de la empuñadura x longitud x longitud de la punta lateral (BxCxD)

35 x 105 x 17 mm