Llave Allen en T con cabeza de bola
Llave Allen en T cabeza bola
LLAVE ALLEN EN T CAB BOLA SW8X200MM
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Punta lateral
- Varilla: Varilla hexagonal con punta lateral y cromado mate
- Acogida: Tamaño similar a DIN 911
- Cabeza de bola para atornillar en ángulos de hasta 25°
- Black Point
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Material de la empuñadura | Plástico de 2 componentes |
Superficie | Cromado |
Tamaño de la punta | 8 mm |
Longitud (L1) | 235 mm |
Longitud de la punta lateral del destornillador (B2) | 17 mm |
Anchura de la empuñadura (T) | 35 mm |
Longitud de hoja (L2) | 200 mm |
Longitud de la hoja en pulgadas (A) | 8 in |
Anchura de la empuñadura x longitud x longitud de la punta lateral (BxCxD) | 35 x 105 x 17 mm |