Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Llave combinada, corta

Llave combinada corta
LLAVE-COMBINADA-ZEBRA-15MM

Nº de art. 071330115

EAN 4024835152914

Precios visibles tras iniciar sesión
Llave combinada, corta

Nº de art. 071330115

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Métrica DIN 3113A/ISO 3318/7738
  • Accionamiento del extremo de la llave: POWERDRIV bihexagonal

  • Material: Acero al cromo vanadio

  • Superficie: Cromada; cabezas y anillo pulidos

  • Geometría: Lado de articulación en ángulo de 15°, ángulo de la mordaza de 15°
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Ancho de llave

15 mm

Longitud (L)

190 mm

Grosor de anillo (a1)

10 mm

Grosor de la garra (a2)

6 mm

Ancho de las mordazas (exteriores) (b)

33,5 mm

Diámetro externo del anillo (d)

22,9 mm