Llave combinada, corta
Llave combinada corta
LLAVE-COMBINADA-ZEBRA-29MM
Nº de art. 071330129
EAN 4024835153058
Precios visibles tras iniciar sesión


Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Métrica DIN 3113A/ISO 3318/7738
- Accionamiento del extremo de la llave: POWERDRIV bihexagonal
- Material: Acero al cromo vanadio
- Superficie: Cromada; cabezas y anillo pulidos
- Geometría: Lado de articulación en ángulo de 15°, ángulo de la mordaza de 15°
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Ancho de llave | 29 mm |
Longitud (L) | 330 mm |
Grosor de anillo (a1) | 16,5 mm |
Grosor de la garra (a2) | 10 mm |
Ancho de las mordazas (exteriores) (b) | 63,5 mm |
Diámetro externo del anillo (d) | 43,8 mm |